• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Fascette di serraggio a forcella con attacco di serraggio rotondo

Codice art.: 70797
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Imballaggio singoli
Lunghezza 315 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 40 mm
Diametro dell’attacco 38 mm
Larghezza fessura 26 mm
Lunghezza scanalatura 80 mm
Distanza punta - scanalatura 56 mm
Viti di serraggio 1; M24
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70797
EAN / GTIN 4020772070793
Codice del produttore 70797
Numero-L L30130 79
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fascette di serraggio a forcella con attacco di serraggio rotondo
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 26
  • L1: 315
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M24
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • D: 38
  • L2: 80
  • L3: 56
  • peso: 4100 g