Step clamp

Nr art.: 70334
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Długość 200 mm
Szerokość 18 mm
Wysokość 25 mm
Wysokość odsadzenia 50 mm
Szerokość szczeliny 18 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka 110 mm
Odległość od wierzchołka do rowka 26 mm
Śruby mocujące 5/8; M16; M18
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70334
EAN / GTIN 4020772070335
Numer producenta 70334
Numer L L30130 107
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar with stepped teeth, tempered steel painted.
Only suitable for toothed clamping pads No. 6500E. The long version is intended for large clamping widths due to wide groove spacing or greater clamping depth on the workpiece, e.g. on engraving machines.

Cecha szcz.:

  • B1: 18
  • L: 200
  • for
    Insert screw
    metr.: M16 M18
  • for
    Insert screw
    inch: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Weight: 1500 g