• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Treppenzähnen

Artikel-Nr.: 70334
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Länge 200 mm
Breite 18 mm
Höhe 25 mm
Höhe Kröpfung 50 mm
Breite Schlitz 18 mm
Abstand Spitze zum Nutende 110 mm
Abstand Spitze zur Nut 26 mm
Spannschrauben 5/8; M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70334
EAN / GTIN 4020772070335
Herstellernummer 70334
L-Nummer L30130 107
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Treppenzähnen, Vergütungsstahl lackiert.
Nur passend zu gezahnten Spannunterlagen Nr. 6500E. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefe am Werkstück, z.B. auf Graviermaschinen.

Merkmal:

  • B1: 18
  • L: 200
  • für
    Spannschraube
    metr.: M16 M18
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Gewicht: 1500 g