• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bride de serrage crenelee din 6314 z

Réf.: 70334
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Longueur 200 mm
Largeur 18 mm
Hauteur 25 mm
Hauteur courbure 50 mm
Largeur fente 18 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure 110 mm
Ecartement pointe/rainure 26 mm
Vis de serrage 5/8; M16; M18
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70334
EAN / GTIN 4020772070335
Réf. fabricant 70334
Article hors catalogue L30130 107
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec dents étagées, acier trempé peint.
Convient uniquement aux patins de serrage dentés N° 6500E. Le long modèle est conçu pour les grands ouvertures grâce à un espacement des rainures largeur ou une profondeur de serrage plus grande sur la pièce, par exemple sur les machines à graver.

Caractéristique(s):

  • B1: 18
  • L: 200
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M16 M18
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Poids: 1500 g