Upínky se stupňovitými zuby

Artiklové číslo: 70334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Délka 200 mm
Šířka 18 mm
Výška 25 mm
Výška zalomení 50 mm
Šířka zářezu 18 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky 110 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 26 mm
Upínací šrouby 5/8; M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70334
EAN / GTIN 4020772070335
Číslo výrobce 70334
L-číslo L30130 107
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s osazením zubů, kalená ocel lakovaná.
Vhodné pouze pro ozubené upínací destičky č. 6500E. Long provedení je určen pro velké rozpětí pomocí šířka rozteče drážek nebo větší upínací hloubky na obrobku, např. na rytí stroje.

Charakteristika:

  • B1: 18
  • L: 200
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M16 M18
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • hmotnost: 1500 g