Spændejern med trappetænder

Art.-nr.: 70334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Længde 200 mm
Bredde 18 mm
Højde 25 mm
Højde, forkrøppet 50 mm
Bredde, spalte 18 mm
Afstand, spids til notende 110 mm
Afstand, spids til not 26 mm
Spændeskruer 5/8; M16; M18
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70334
EAN/GTIN 4020772070335
Producentnummer 70334
L-nummer L30130 107
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang med trintænder, hærdet stål malet.
Kun egnet til tandspændepuder nr. 6500 E Long udførelse er beregnet til stor spændvidder ved hjælp af bredde-notafstand eller større spændedybde på emnet, f.eks. på graveringsmaskiner.

Egenskab:

  • B1: 18
  • L: 200
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M16 M18
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Vægt: 1500 g