{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Longitud | 200 mm | |
| Anchura | 18 mm | |
| Altura | 25 mm | |
| Altura acodado | 50 mm | |
| Ancho de ranura | 18 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura | 110 mm | |
| Distancia punta para ranura | 26 mm | |
| Tornillo de amarre | 5/8; M16; M18 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 70334 | |
| EAN / GTIN | 4020772070335 | |
| Número del fabricante | 70334 | |
| Número L | L30130 107 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |