Vpenjalna prečka, s stopnicami

Št. art.: 70334
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno
Dolžina 200 mm
Širina 18 mm
Višina 25 mm
Višina upognjenega dela 50 mm
Širina reža 18 mm
Razdalja med konico in koncem utora 110 mm
Razdalja med konico in utorom 26 mm
Vpenjalni vijaki 5/8; M16; M18
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70334
EAN/GTIN 4020772070335
Številka proizvajalca 70334
L-število L30130 107
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica s stopničastimi zobmi, kaljeno jeklo pobarvano.
Primerno samo za vpenjalne blazinice z zobatimi zobmi št. 6500 E. Long oblika je namenjen za velike razponi vpenjanja z razmikom med utori širina ali večjo globino vpenjanja na obdelovanec, npr. Na gravirnih strojih.

Lastnosti:

  • B1: 18
  • L: 200
  • za
    Vpenjalni vijak
    merilnik: M16 M18
  • za
    Vpenjalni vijak
    colske mere: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Masa: 1500 g