Łapy dociskowe z zębami schodk.

Nr art.: 70250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 160 mm
Szerokość B 14 mm
Wysokość H 40 mm
Wysokość odsadzenia H2 20 mm
Śruby mocujące 1/2; M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70250
EAN / GTIN 4020772070250
Numer producenta 70250
Numer L L30130 50
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk z zębami schodkowymi, stal poddana obróbce cieplnej, lakierowany.
Przeznaczone wyłącznie do stosowania z ząbkowanymi podkładkami napinającymi nr 6500E. Wersja długa jest przeznaczona do dużych rozpiętości, wynikających z szerokich odstępów między rowkami lub większej głębokości obróbki na obrabianym elemencie, np. w grawerkach.

Cecha szcz.:

  • B1: 14
  • L: 160
  • do
    śruby mocującej
    metrycznej.: M12 M14
  • do
    śruby mocującej w
    calach: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • Masa: 770 g