Upínky se stupňovitými zuby

Artiklové číslo: 70250
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
Délka L 160 mm
Šířka B 14 mm
Výška H 40 mm
Výška zalomení H2 20 mm
Upínací šrouby 1/2; M12; M14
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70250
EAN / GTIN 4020772070250
Číslo výrobce 70250
L-číslo L30130 50
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Clamping bar with stepped teeth, tempered steel painted.
Only suitable for toothed clamping pads No. 6500E. The long version is intended for large clamping widths due to wide groove spacing or greater clamping depth on the workpiece, e.g. on engraving machines.

Cecha szcz.:

  • B1: 14
  • L: 160
  • for
    Insert screw
    metr.: M12 M14
  • for
    Insert screw
    inch: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • Weight: 770 g

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku