{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 160 mm | |
| Breite B | 14 mm | |
| Höhe H | 40 mm | |
| Höhe Kröpfung H2 | 20 mm | |
| Spannschrauben | 1/2; M12; M14 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 70250 | |
| EAN / GTIN | 4020772070250 | |
| Herstellernummer | 70250 | |
| L-Nummer | L30130 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |