Brida con dientes escalonados

Número de artículo: 70250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 160 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 40 mm
Altura acodado H2 20 mm
Tornillo de amarre 1/2; M12; M14
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70250
EAN / GTIN 4020772070250
Número del fabricante 70250
Número L L30130 50
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con dientes escalonados, acero templado pintado.
Solo apto para almohadillas de sujeción dentadas Nº 6500E. El Long modelo está diseñado para capacidades grandes mediante un espaciado de ranuras anchura o una mayor profundidad de sujeción en la pieza de trabajo, por ejemplo, en máquinas de grabado.

Característica:

  • B1: 14
  • L: 160
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M12 M14
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • Peso: 770 g