Bride de serrage crenelee din 6314 z

Réf.: 70250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 160 mm
Largeur B 14 mm
Hauteur H 40 mm
Hauteur courbure H2 20 mm
Vis de serrage 1/2; M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70250
EAN / GTIN 4020772070250
Réf. fabricant 70250
Article hors catalogue L30130 50
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec dents étagées, acier trempé peint.
Convient uniquement aux patins de serrage dentés N° 6500E. Le long modèle est conçu pour les grands ouvertures grâce à un espacement des rainures largeur ou une profondeur de serrage plus grande sur la pièce, par exemple sur les machines à graver.

Caractéristique(s):

  • B1: 14
  • L: 160
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M12 M14
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • Poids: 770 g