Vpenjalna prečka, s stopnicami

Št. art.: 70250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 160 mm
Širina 14 mm
Višina 40 mm
Višina upognjenega dela 20 mm
Vpenjalni vijaki 1/2; M12; M14
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70250
EAN/GTIN 4020772070250
Številka proizvajalca 70250
L-število L30130 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica s stopničastimi zobmi, kaljeno jeklo pobarvano.
Primerno samo za vpenjalne blazinice z zobatimi zobmi št. 6500 E. Long oblika je namenjen za velike razponi vpenjanja z razmikom med utori širina ali večjo globino vpenjanja na obdelovanec, npr. Na gravirnih strojih.

Lastnosti:

  • B1: 14
  • L: 160
  • za
    Vpenjalni vijak
    merilnik: M12 M14
  • za
    Vpenjalni vijak
    colske mere: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • Masa: 770 g