Staffa di bloccaggio dentatura a gradino

Codice art.: 70250
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 14 mm
Altezza H 40 mm
Altezza piegatura H2 20 mm
Viti di serraggio 1/2; M12; M14
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70250
EAN / GTIN 4020772070250
Codice del produttore 70250
Numero-L L30130 50
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio con denti a gradini, acciaio temprato verniciato.
Adatto solo per i tamponi di serraggio dentati N. 6500E. Il modello Long versione è progettato per grandi aperture grazie alla distanza tra le scanalature larghezza o alla maggiore profondità di serraggio sul pezzo, ad esempio sulle macchine per incisione.

Proprietà:

  • B1: 14
  • L: 160
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M12 M14
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1/2
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 14
  • E1: 21
  • E2: 90
  • peso: 770 g