Łapy dociskowe z zębami schodk.

Nr art.: 70235
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Spanneisen mit Treppenzähnen
Długość L 125 mm
Szerokość B 30 mm
Wysokość H 15 mm
Śruby mocujące 3/8; M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70235
EAN / GTIN 4020772070236
Numer producenta 70235
Numer L L30130 368
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk z zębami schodkowymi, stal poddana obróbce cieplnej, lakierowany.
Przeznaczone wyłącznie do stosowania z ząbkowanymi podkładkami napinającymi nr 6500E. Wersja długa jest przeznaczona do dużych rozpiętości, wynikających z szerokich odstępów między rowkami lub większej głębokości obróbki na obrabianym elemencie, np. w grawerkach.

Cecha szcz.:

  • B1: 11
  • L: 125
  • do
    śruby mocującej
    metrycznej.: M10
  • do
    śruby mocującej w
    calach: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • Masa: 350 g