Upínky se stupňovitými zuby

Artiklové číslo: 70235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanneisen mit Treppenzähnen
Délka L 125 mm
Šířka B 30 mm
Výška H 15 mm
Upínací šrouby 3/8; M10
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70235
EAN / GTIN 4020772070236
Číslo výrobce 70235
L-číslo L30130 368
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s osazením zubů, kalená ocel lakovaná.
Vhodné pouze pro ozubené upínací destičky č. 6500E. Long provedení je určen pro velké rozpětí pomocí šířka rozteče drážek nebo větší upínací hloubky na obrobku, např. na rytí stroje.

Charakteristika:

  • B1: 11
  • L: 125
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M10
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • hmotnost: 350 g