Spændejern med trappetænder

Art.-nr.: 70235
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Spanneisen mit Treppenzähnen
Længde L 125 mm
Bredde B 30 mm
Højde H 15 mm
Spændeskruer 3/8; M10
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70235
EAN/GTIN 4020772070236
Producentnummer 70235
L-nummer L30130 368
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang med trintænder, hærdet stål malet.
Kun egnet til tandspændepuder nr. 6500 E Long udførelse er beregnet til stor spændvidder ved hjælp af bredde-notafstand eller større spændedybde på emnet, f.eks. på graveringsmaskiner.

Egenskab:

  • B1: 11
  • L: 125
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M10
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • Vægt: 350 g