Bridă de prindere cu dantură în trepte

Cod articol.: 70235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Spanneisen mit Treppenzähnen
Lungime L 125 mm
Lăţime B 30 mm
Înălţime H 15 mm
Şuruburi de strângere 3/8; M10
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70235
EAN / GTIN 4020772070236
Număr producător 70235
L-Număr L30130 368
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere cu dinți în trepte, oțel călit vopsit.
Potrivit numai pentru plăcuțele de fixare cu dinți nr. 6500E. Versiunea lungă este destinată pentru deschideri mari datorită distanței mari dintre caneluri sau adâncimii mai mari de prindere pe piesa de prelucrat, de exemplu pe mașinile de gravat.

Caracteristică:

  • B1: 11
  • L: 125
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M10
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • greutate: 350 g