Brida con dientes escalonados

Número de artículo: 70235
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Spanneisen mit Treppenzähnen
Longitud L 125 mm
Anchura B 30 mm
Altura H 15 mm
Tornillo de amarre 3/8; M10
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70235
EAN / GTIN 4020772070236
Número del fabricante 70235
Número L L30130 368
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con dientes escalonados, acero templado pintado.
Solo apto para almohadillas de sujeción dentadas Nº 6500E. El Long modelo está diseñado para capacidades grandes mediante un espaciado de ranuras anchura o una mayor profundidad de sujeción en la pieza de trabajo, por ejemplo, en máquinas de grabado.

Característica:

  • B1: 11
  • L: 125
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M10
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • Peso: 350 g