• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Treppenzähnen

Artikel-Nr.: 70235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Spanneisen mit Treppenzähnen
Länge L 125 mm
Breite B 30 mm
Höhe H 15 mm
Spannschrauben 3/8; M10
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70235
EAN / GTIN 4020772070236
Herstellernummer 70235
L-Nummer L30130 368
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Treppenzähnen, Vergütungsstahl lackiert.
Nur passend zu gezahnten Spannunterlagen Nr. 6500E. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefe am Werkstück, z.B. auf Graviermaschinen.

Merkmal:

  • B1: 11
  • L: 125
  • für
    Spannschraube
    metr.: M10
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 3/8
  • A: 15
  • B2: 30
  • B3: 12
  • E1: 15
  • E2: 70
  • Gewicht: 350 g