Ściskacz z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą podtrzymującą

Nr art.: 70193
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 100 mm
Szerokość B 14 mm
Wysokość H 40 mm
Min. wysokość mocowania 10 mm
Maks. wysokość mocowania h 47 mm
Długość śruby mocującej 49 mm
Norma DIN 6314
Śruby mocujące M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70193
EAN / GTIN 4020772070199
Numer producenta 70193
Numer L L30130 25
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba zaciskowa z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą mocującą (bez śruby napinającej), ze
stali poddanej obróbce cieplnej, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • do śruby mocującej: M12 M14
  • H*: 10-47
  • podobne
    DIN 6314
    B1 x L: 14x100
  • D × LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Masa: 560 g