Zkosená napínací tyč, s nastavitelným podpěrovým šroubem

Artiklové číslo: 70193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 100 mm
Šířka B 14 mm
Výška H 40 mm
Upínací výška min. 10 mm
Upínací výška maximální h 47 mm
Délka upínacího šroubu 49 mm
Norma DIN 6314
Upínací šrouby M12; M14
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70193
EAN / GTIN 4020772070199
Číslo výrobce 70193
L-číslo L30130 25
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M12 M14
  • H*: 10-47
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • hmotnost: 560 g