{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 100 mm | |
| Širina B | 14 mm | |
| Višina H | 40 mm | |
| Upogibna višina min. | 10 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 47 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 49 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Vpenjalni vijaki | M12; M14 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 70193 | |
| EAN/GTIN | 4020772070199 | |
| Številka proizvajalca | 70193 | |
| L-število | L30130 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |