Barre de tension biseautée, avec vis de support réglable

Réf.: 70193
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 100 mm
Largeur B 14 mm
Hauteur H 40 mm
Hauteur de serrage min. 10 mm
Hauteur serrage max. h 47 mm
Longueur vis de serrage 49 mm
Norme DIN 6314
Vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70193
EAN / GTIN 4020772070199
Réf. fabricant 70193
Article hors catalogue L30130 25
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, chanfreinée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M12 M14
  • H*: 10-47
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Poids: 560 g