Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 70193
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 100 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 40 mm
Altura de sujeción mín. 10 mm
Altura de sujeción máx. h 47 mm
Longitud tornillo de amarre 49 mm
Norma DIN 6314
Tornillo de amarre M12; M14
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70193
EAN / GTIN 4020772070199
Número del fabricante 70193
Número L L30130 25
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M12 M14
  • H*: 10-47
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Peso: 560 g