{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 100 mm | |
| Bredde B | 14 mm | |
| Højde H | 40 mm | |
| Spændhøjde, min. | 10 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 47 mm | |
| Længde, spændeskrue | 49 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Spændeskruer | M12; M14 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 70193 | |
| EAN/GTIN | 4020772070199 | |
| Producentnummer | 70193 | |
| L-nummer | L30130 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |