Barra di tensionamento smussata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 70193
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
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 14 mm
Altezza H 40 mm
Altezza di serraggio min. 10 mm
Altezza serraggio massimo h 47 mm
Lunghezza vite di serraggio 49 mm
Normativa DIN 6314
Viti di serraggio M12; M14
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70193
EAN / GTIN 4020772070199
Codice del produttore 70193
Numero-L L30130 25
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M12 M14
  • H*: 10-47
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • peso: 560 g