Zacisk płaski

Nr art.: 70136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 400 mm
Szerokość B 100 mm
Wysokość H 60 mm
Głębokość przesunięcia A2 43 mm
Długość rowka f 150 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 100 mm
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70136
EAN / GTIN 4020772070137
Numer producenta 70136
Numer L L30130 278
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk płaski, stal poddana obróbce cieplnej, lakierowany.

Cecha szcz.:

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • do
    śruby mocującej
    metrycznej.: M36 M42
  • do
    śruby mocującej w
    calach: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • Masa: 15000 g