Barra di serraggio, piatta

Codice art.: 70136
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 400 mm
Larghezza B 100 mm
Altezza H 60 mm
Profondità spalla A2 43 mm
Lunghezza scanalatura f 150 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 100 mm
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70136
EAN / GTIN 4020772070137
Codice del produttore 70136
Numero-L L30130 278
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio, piatta, acciaio temprato, verniciata.

Proprietà:

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M36 M42
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • peso: 15000 g