Barre de serrage, plate

Réf.: 70136
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 400 mm
Largeur B 100 mm
Hauteur H 60 mm
Profondeur d’épaulement A2 43 mm
Longueur rainure f 150 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 100 mm
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70136
EAN / GTIN 4020772070137
Réf. fabricant 70136
Article hors catalogue L30130 278
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, plate, acier trempé, peinte.

Caractéristique(s):

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M36 M42
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • Poids: 15000 g