Vpenjalna palica, ploščata

Št. art.: 70136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina L 400 mm
Širina B 100 mm
Višina H 60 mm
Globina previsa A2 43 mm
Dolžina utora f 150 mm
Razdalja med konico in koncem utora e 100 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70136
EAN/GTIN 4020772070137
Številka proizvajalca 70136
L-število L30130 278
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica, ravno, kaljeno jeklo, pobarvana.

Lastnosti:

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • za
    Vpenjalni vijak
    merilnik: M36 M42
  • za
    Vpenjalni vijak
    colske mere: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • Masa: 15000 g