Upínací tyč, plochá

Artiklové číslo: 70136
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
Délka L 400 mm
Šířka B 100 mm
Výška H 60 mm
Hloubka paty A2 43 mm
Délka drážky f 150 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 100 mm
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70136
EAN / GTIN 4020772070137
Číslo výrobce 70136
L-číslo L30130 278
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, plochá, temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M36 M42
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • hmotnost: 15000 g