Barra de sujeción, plana

Número de artículo: 70136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 400 mm
Anchura B 100 mm
Altura H 60 mm
Profundidad de escalón A2 43 mm
Longitud de la ranura f 150 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 100 mm
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70136
EAN / GTIN 4020772070137
Número del fabricante 70136
Número L L30130 278
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, plana, acero templado, pintada.

Característica:

  • B1: 43 *
  • L: 400
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M36 M42
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1 1/2 1 5/8
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 43
  • E1: 100
  • E2: 150
  • Peso: 15000 g