{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 400 mm | |
| Breite B | 100 mm | |
| Höhe H | 60 mm | |
| Absatztiefe A2 | 43 mm | |
| Länge Nut f | 150 mm | |
| Abstand Spitze zum Nutende e | 100 mm | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 70136 | |
| EAN / GTIN | 4020772070137 | |
| Herstellernummer | 70136 | |
| L-Nummer | L30130 278 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |