3M™ Cold Shrink End Cap EC Series, EC-3

Nr art.: 7000100909
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria EC Serie
Oznaczenie producenta 3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Rodzaj produktu Osłona
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 49,2 mm
Szerokość całkowita 26 mm
Montaż Spięte; wtykane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000100909
EAN / GTIN 00051138524425
Numer producenta 7000100909
Numer L L01310 1361
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cold Shrink End Cap EC Series accommodates cables, pipes and other cylindrical objects of a wide range of sizes. It offers good resistance to abrasion, water, acids, alkalis and ozone to ensure long lasting usage. The cap is factory expanded and loaded onto a removable core. It provides reliable water resistance once the core is removed, and it is positioned over the end of a cable or other cylindrical object. Installation does not require any tools or tapes / mastics and the cold shrink is easily removable.

Zaleta:

  • Close-ended, tubular EPDM rubber sleeves that are loaded onto a removable core
  • Resists water, alkalis, acids, abrasion and ozone
  • Water resistant and provides physical protection for cables and pipes
  • Made of EPDM rubber which contains no chlorides or sulfur
  • Simple and fast installation without any tools
  • RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Protect exposed ends of cables, pipes and other cylindrical objects