Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Dobrá tepelná stabilita (teplota aplikace: Max. 90 °C, dočasně max. 130 °C)
Celková délka 80 mm
Odolné vůči různým chemikáliím a ozónu
Vysoká dlouhodobá pružnost
Popis:
Koncovky kabelů 3M™ řady EC jsou uzavřené trubkové pryžové objímky, které jsou z výroby předepnuté a mají odnímatelnou podpůrnou cívku. Při umístění na konec kabelu, trubky nebo jiného válcového předmětu se nosná spirála vytáhne a vytvoří spolehlivé těsnění proti vlivům prostředí. K dispozici jsou čtyři různé koncovky pro širokou škálu průměrů (od 11,7 mm do 84,3 mm).
Charakteristika:
Trubkové pryžové objímky EPDM s uzavřenými konci přes odnímatelnou podpůrnou cívku
Odolné vůči vodě, zásadám, kyselinám, oděru a ozónu
Těsnění proti vlhkosti a fyzická ochrana pro kabel a potrubí
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Pro ochranu kabelů, trubek a dalších válcových předmětů před vniknutím nečistot, vlhkosti a mechanickým poškozením