{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | EC Serie | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Produktart | Abdeckkappe | |
| Material | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 49,2 mm | |
| Breite gesamt | 26 mm | |
| Montage | geclipst; gesteckt |
| Artikelnummer | 7000100909 | |
| EAN / GTIN | 00051138524425 | |
| Herstellernummer | 7000100909 | |
| L-Nummer | L01310 1361 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |