Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Goede thermische stabiliteit (toepassingstemperatuur: max. 90°C, kortstondig max. 130°C)
Totale lengte: 80 mm
Bestand tegen diverse chemicaliën en ozon
Hoge elasticiteit op lange termijn
Omschrijving:
3M™ Koudkrimpeindkappen EC-serie zijn gesloten, buisvormige rubberen moffen die in de fabriek zijn geëxpandeerd en op een verwijderbare kern zijn geplaatst. Wanneer deze over het uiteinde van een kabel, leiding of andere cilindervorm wordt geplaatst, wordt de kern verwijderd en een betrouwbare afdichting tegen omgevingsinvloeden gevormd. Er zijn vier verschillende eindkappen beschikbaar voor diameters variërend van 11,7 mm tot 84,3 mm.
Kenmerk:
Buisvormige EPDM rubber manchetten met gesloten uiteinden over een verwijderbare steunspiraal
Bestand tegen water, alkaliën, zuren, slijtage en ozon
Vochtafdichting en fysieke bescherming voor kabels en leidingen
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Tip:
Voor het beschermen van kabels, buizen en andere cilindrische voorwerpen tegen het indringen van vuil, vocht en mechanische beschadigingen