Izvedba:
Barva izdelka: črna
Dobra toplotna stabilnost (temperatura uporabe: največ 90 °C, na kratko največ 130 °C)
Skupna dolžina: 80 mm
Odpornost na različne kemikalije in ozon
Visoka dolgoročna elastičnost
Opis:
3M™ Cold Shrink End Caps serije EC so zaprti cevasti gumijasti tulci, ki so tovarniško razširjeni in naloženi na odstranljivo jedro. Ko se namestijo na konec kabla, cevi ali drugega valjastega predmeta, se jedro odstrani in zagotovi zanesljivo okoljsko tesnjenje. Na voljo so štirje različni zaključki za širok razpon premerov od 11,7 mm do 84,3 mm.
Lastnosti:
Cevasti gumijasti tulci EPDM z zaprtimi konci nad odstranljivo podporno spiralo
Odpornost na vodo, alkalije, kisline, abrazijo in ozon
Tesnjenje pred vlago in fizična zaščita za kable in cevi
Narejen iz gume EPDM, ki ne vsebuje kloridov in žvepla.
Hitra in enostavna namestitev brez orodja
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Opomba:
Za zaščito kablov, cevi in drugih valjastih predmetov pred vdorom umazanije, vlage in mehanskimi poškodbami