{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | EC Serie | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Rodzaj produktu | Osłona | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 30,1 mm | |
| Wys. całkowita | 45 mm | |
| Szerokość całkowita | 15,9 mm | |
| Montaż | Spięte; wtykane |
| Numer artykułu | 7000100908 | |
| EAN / GTIN | 00051138524418 | |
| Numer producenta | 7000100908 | |
| Numer L | L01130 106857 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |