• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

3M™ EC-2 studená smršťovací koncovka, EPDM, černá, kabel DM 15,9 - 30,1 mm

Artiklové číslo: 7000100908
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada EC Serie
Označení výrobce 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu Krytka
Materiál plast
Celková délka 30,1 mm
Celková výška 45 mm
Celková šířka 15,9 mm
Montáž Spona; zapojeno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000100908
EAN / GTIN 00051138524418
Číslo výrobce 7000100908
L-číslo L01130 106857
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Koncové krytky kabelů 3M™ EC se smršťováním za studena mají dobrou odolnost proti oděru, vodě, houbám, kyselinám, zásadám a ozónu, což zajišťuje dlouhou životnost. Instalace nevyžaduje žádné nástroje ani lepicí pásky/tmel.

Výhoda:

  • Tubulární pryžové pouzdra EPDM se zavřenými konci nad odnímatelnou šroubovicí držáku
  • Odolné vůči vodě, zásadám, kyselinám, oděru a ozonu
  • Těsnění proti vlhkosti a fyzická ochrana kabelů a potrubí
  • Vyrobeno z pryže EPDM, která neobsahuje chloridy ani síru
  • Snadná a rychlá montáž bez nářadí
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Pro ochranu kabelů, potrubí a dalších válcových předmětů před vniknutím nečistot, vlhkosti a mechanickým poškozením