{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | EC Serie | |
| Denumirea producătorului | 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Tip produs | Capac de acoperire | |
| Material | plastic | |
| Lungimea totală | 30,1 mm | |
| Înălţimea totală | 45 mm | |
| Lăţimea totală | 15,9 mm | |
| Montaj | Clipit; conectat |
| Cod articol | 7000100908 | |
| EAN / GTIN | 00051138524418 | |
| Număr producător | 7000100908 | |
| L-Număr | L01130 106857 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |