• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm

Artikel-Nr.: 7000100908
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie EC Serie
Herstellerbezeichnung 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Produktart Abdeckkappe
Material Kunststoff
Länge gesamt 30,1 mm
Höhe gesamt 45 mm
Breite gesamt 15,9 mm
Montage geclipst; gesteckt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000100908
EAN / GTIN 00051138524418
Herstellernummer 7000100908
L-Nummer L01130 106857
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie weisen eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser, Pilze, Säuren, Laugen und Ozon auf, sodass eine lange Standzeit gewährleistet ist. Die Montage erfordert keinerlei Werkzeuge oder Klebebänder/Mastix.

Vorteil:

  • Röhrenförmige EPDM-Kautschukhülsen mit geschlossenen Enden über einer herausnehmbaren Stützwendel
  • Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren, Abrieb und Ozon
  • Feuchtigkeitsabdichtung und physischer Schutz für Kabel und Rohre
  • Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
  • Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Zum Schutz von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Objekten vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung