3M™ Capuchón PST EC - 2 Contráctil en frío (0,6/1 kV)

Número de artículo: 7000100908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie EC Serie
Denominación del fabricante 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto Capuchón de cubierta
Material plástico
Longitud total 30,1 mm
Altura total 45 mm
Anchura total 15,9 mm
Montaje Con clip; enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000100908
EAN / GTIN 00051138524418
Número del fabricante 7000100908
Número L L01130 106857
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El capuchón para extremos de cables contráctil en frío de la serie EC de 3M™ ofrece una buena resistencia a la abrasión, agua, hongos, ácidos, álcalis y ozono para garantizar un uso prolongado. La instalación no requiere herramientas ni cintas/masillas.

Ventaja:

  • Manguitos de caucho EPDM tubulares con extremos cerrados que se montan sobre un núcleo extraíble
  • Resisten el agua, álcalis, ácidos, abrasión y ozono
  • Proporcionan protección física y sellado contra la humedad para cables y tuberías
  • Fabricados de caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Instalación sencilla y rápida sin herramientas
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Para proteger cables, tuberías y otros objetos cilíndricos de la entrada de suciedad, humedad y daños mecánicos