{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | EC Serie | |
| Référence fabricant | 3M™ EC-2 Kaltschrumpf-Endkappe | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Type de produit | capuchon | |
| Matériau | plastique | |
| Longueur totale | 30,1 mm | |
| Hauteur totale | 45 mm | |
| Largeur totale | 15,9 mm | |
| Montage | avec clips; insertion |
| Référence article | 7000100908 | |
| EAN / GTIN | 00051138524418 | |
| Réf. fabricant | 7000100908 | |
| Article hors catalogue | L01130 106857 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |