{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 309 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Brązowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia BOPP | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 6,5 N/mm | |
| Rozciągliwość | 154 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 128 N/mm | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Ciche odwijanie; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000095618 | |
| EAN / GTIN | 08021684417184 | |
| Numer producenta | 7000095618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |