• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000095618
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000095618
EAN / GTIN 08021684417184
Herstellernummer 7000095618
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband für Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung. Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 ist ein 50 Mikron starkes Allzweckklebeband aus Polypropylen mit Acrylatklebstoff, das Zuverlässigkeit in kostensensiblen Anwendungsbereichen mit geringer Gewichtsbeanspruchung zeigt. Es ist speziell darauf ausgelegt, das übliche Abwickelgeräusch zu vermeiden, kalten Temperaturen standzuhalten, einfach anwendbar zu sein und sich geschmeidig von Hand, mit dem Handabroller oder der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine aufbringen zu lassen. Zu den empfohlenen Anwendungsbereichen gehören: Allgemeines Gewerbe, Lebensmittel und Getränke, Anwendungen bei kalten Temperaturen, Kartons, die UV-Licht ausgesetzt sind, und alterungsempfindliche Bänderungen. Das Verpackungsklebeband 309 ist mit Acrylatklebstoff versehen. Es haftet sofort und einheitlich auf schwierigen Oberflächen, wie Karton mit einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial. Das Klebeband liegt an den Kanten gut an und ist aufreißfest.

Vorteil:

  • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
  • Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
  • Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
  • Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
  • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
  • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Empfehlung:

  • Zum Verschließen leichter Kartons

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb