Scotch® Cinta de Embalaje Bajo Ruido 309, Marrón, 50 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000095618
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 36 Peça
  • Passos da encomenda: 36 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Klebeband

Identificação e classificação

Número do artigo 7000095618
EAN/GTIN 08021684417184
Número do fabricante 7000095618
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El respaldo de polipropileno es adaptable y sus bordes ofrecen una buena resistencia al desgarro y al desgarro.

Vantagem:

  • Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante
  • El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
  • Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
  • Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde
  • Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
  • Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones en las que el ahorro de costes es importante

Recomendação:

  • Cerrado de cajas ligeras