Scotch® Box Sealing Tape 309, Brown, 50 mm x 66 m, 0.05 mm

Nr art.: 7000095502
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 309
Oznaczenie producenta Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 6,5 N/mm
Rozciągliwość 154 %
Wytrzymałość na rozciąganie 128 N/mm
Obszar zastosowania Na zewnątrz
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie
Długość 66 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095502
EAN / GTIN 08021684220371
Numer producenta 7000095502
Numer L L01310 20
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Low Noise General Purpose Box Sealing Tape for Light Weight Applications. Scotch® Box Sealing Tape 309 is a 50 micron tape, general purpose polypropylene film tape with pressure sensitive acrylic adhesive that offers reliability in light weight and price sensitive applications. It is specifically designed to avoid typical unwinding noise, to withstand cold temperature applications and for easy handling and smooth dispensing by hand, by manual dispensers or with the 3M™-Matic Case Sealers. Recommended Applications cover: General industry, Food and beverage, Cold temperature applications, Cartons exposed to UV light and aging Tabbing. Box Sealing Tape 309 features a with pressure-sensitive acrylic adhesive. It adheres instantly and consistently to difficult surfaces including cartons containing high levels of recycled content. It offers good edge tear and split resistance.

Cecha szcz.:

  • Colour:
    Tan, Clear
  • Total Thickness [mm]: 0.050
  • Backing Material: BOPP
  • Adhesive Type: Acrylic
  • Peel Strength [Newton/25 mm]: 6.5
  • Tensile Strength [Newton/25 mm]: 128
  • Elongation at Break: 154%

Zaleta:

  • General purpose packaging tape suitable for light weight and price sensitive applications
  • Acrylic adhesive with polypropylene backing delivers dependable, quality performance
  • Resists UV rays without yellowing for archival applications
  • High edge tear and split resistance
  • Excellent adhesion to recycled liner paper and fibreboard
  • General purpose packaging tape suitable for price sensitive applications

Zalecenie:

  • Lightweight box sealing